Compresor de tornillo Mycom SRM
Compresor de tornillo Mycom SRM. Modelo: 250 LUD. S/N: 2511199. Presión de prueba hidrostática: 465 psig. Presión de prueba de fugas: 315 psig. Los perfiles de los lóbulos del rotor tienen un perfil no simétrico que proporciona una alta eficiencia de compresión. Relación de volumen: 5,8. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 17 pulgadas. brida y (12) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 14-3/4 pulg. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. descarga inferior. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSC002.350
- Manufacturer: Mycom
- Model: 250 LUD
- Serial Number: 2511199
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details