Trane C4A0A0R1H0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (impulsión directa)
Compresor semihermético Trane. Capacidad con R-22: 50 toneladas. Modelo: C4A0A0R1H0C0. Cilindros: 6. HP del motor requerido: 50. Remanufacturado por Trane Company. Clasificado: amperios de rotor bloqueado. Voltaje: 460/60/3, viento parcial: 240, viento total: 396. Rango de utilización de voltaje: 414-508. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto (ACN59).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2403
- Manufacturer: Trane
- Model: C4A0A0R1H0C0
- Serial Number: N95F03541
- Compressor Type: Semi-Hermetic
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Package Details
Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Trane
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: C4A0A0R1H0C0
- Compressor SN: N95F03541
Micro Panel Details
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 29
- ACN: 59