Compresor semihermético Trane CRHR500C-2HAT de 6 cilindros (460 V)
1995 Compresor semihermético Trane de 6 cilindros. Modelo: CRHR500C-2HAT. Fuente de alimentación: 460 V, 396 LRA, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de succión de refrigerante). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 80.RB258B.
- Manufacturer: Trane
- Model: CRHR500C-2HAT
- Serial Number: 95F64519
- Compressor Type: Semi-Hermetic
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Package Details
Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Trane
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: CRHR500C-2HAT
- Compressor SN: 95F64519
Micro Panel Details
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 396
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 26
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995