Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick RWF II 480 2010 sin usar - 235 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 480 2010 sin usar. Modelo: RWF II 480. Utilizando amoniaco R-717 es capaz de producir 1044 toneladas a 1115 bhp con una temperatura de succión de 20ºF, temperatura de condensación de 95ºF, subenfriamiento de líquido de 10ºF y sobrecalentamiento de succión de 10ºF. La configuración original debía proporcionar 91,1 toneladas al absorber 227,6 CV con R-717 al 100% de carga. Esta clasificación se basa en -75,0 °F SST y +5,0 °F SIT con 10,0 °F de sobrecalentamiento de succión no útil y 0,0 °F de subenfriamiento en el condensador. Esta clasificación de capacidad se basa en una caída de presión de 0,0 psi en la línea de succión, el conjunto de la válvula de succión, el disco y la válvula de descarga. Actualmente configurado con un motor pequeño para aplicación de refuerzo. Compresor de Tornillo Rotativo Frick, modelo SGC2821, motor de 235 hp, 460 voltios. Relación Vi: 2,2 - 5,0. Desplazamiento nominal CFM: 2.824. Panel de control Quantum XL. Dimensiones totales: 16 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (ACN1836).
Product Details
- Cantidad en stock: HGPM043.220
- Manufacturer: Frick
- Model: RWF-II-480B
- Serial Number: 10241B19447087
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details