Paquete de compresor de amoníaco de tornillo único Vilter, 125 HP
Paquete de compresor de amoníaco de tornillo único Vilter usado 1995, 125 hp. Número de serie: 3-77502-1. Nat'l Bd: 40952. MAWP a 400 °F: 300 PSIG. MDMT@ 300 psig: -20 °F. Compresor de tornillo único Vilter, modelo: VSR301 AO25224CPAAAN, S/N: 2024, presión de prueba: 450 psig. Motor Calco, 125 hp, 3540 rpm, 208-230/460 V, 305-279/148 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de succión con una brida cuadrada de 6-7/8 pulg. de largo x 6-7/8 pulg. de ancho y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5-1/8 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDVR281.130
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: 3-77502-1
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details