Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 - 500 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-1200 / Howden WRV255/1.10 usado. Modelo: VRS-1200/WRV255/1.10. S/N: MK4C/WRV25511036/81. Número de contrato: JH1629. Número de pedido de Vilter. E-84907. Clasificación de capacidad: 409 toneladas a 466 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F/33,5 psig y temperatura de condensación de 95°F y 181 psig. Configuración de Vi variable: 2,2 - 5,0. Desplazamiento: 1110 cfm. FES Systems, Inc. Panel de control de actualización GEA Micro III. Contrato FES/número de serie. 02230104. Motor Louis Allis Armor Line: 500 hp, 3555 rpm, 4160v, 65 amperios, 60 Hz, trifásico. Horas totales de funcionamiento del compresor: 34231. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN4001
- Manufacturer: Vilter
- Model: VRS-1200/WRV255/1.10
- Serial Number: MK4C/WRV25511036/811
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details