Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden Vilter VRS-900B / WRV204/1.65 - 125 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden Vilter VRS-900B / WRV204/1.65 usado. Modelo: VRS-900B/WRV204/1.65. Número de serie: MK4B/WRV204/16526/1114. Número de contrato: JH1109. Número de pedido de Vilter. E-35188-2. Clasificación de capacidad: 308 toneladas a 357 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F/33,5 psig y temperatura de condensación de 95°F y 181 psig. Desplazamiento: 853 cfm. Baldor Electric Co. Motor: Cat. No. EM2554T-4. 125 CV, 3570 rpm, 404TS, ser. No. P5-95, 460v, 60Hz, trifásico. Peso estimado de envío: 7100 lbs. Horas totales en compresor: 24.194. Dimensiones totales: 13 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN4002
- Manufacturer: Vilter
- Model: VRS-900B / WRV204 /1.65
- Serial Number: MK4B/WRV204/16526/1114
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details