Compresor semihermético York JS73D3A-S46-50S de 8 cilindros (460 V)
Compresor semihermético York de 8 cilindros. Modelo: JS73D3A-S46-50S, S/N: NM116985, código de fecha: RT46, fuente de alimentación: 460 V, 835 LRA, 168 RLA, 60 Hz, 2 fases. Potencia de control de la unidad: 115 V, 60 Hz, monofásica. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de succión de cobre. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de descarga de cobre. Dimensiones totales: 97 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto (H12).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU1005
- Manufacturer: York
- Model: JS73D3A-S46-50S
- Serial Number: NM116985
- Compressor Type: Semi-Hermetic
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
Compressor Details
- Compressor Manufacturer: York
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: JS73D3A-S46-50S
- Compressor SN: NM116985
Micro Panel Details
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 835/168
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 2
Dimensions:
- Length (Inches): 97
- Width (Inches): 33.5
- Height (Inches): 44.5