Compresor semihermético York JS83FS46/50S (460-380/415 V)
Compresor semihermético York International. Modelo: JS83FS46/50S. Número de serie: KGGR07006. Número de pieza: 554-83058. Refrigerante: R-22. Fuente de alimentación: 460-380/415 V, 759/575-761/570 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante de cobre. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante de cobre. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DKI02D.
- Manufacturer: York
- Model: JS83FS46/50S
- Serial Number: KGGR07006
- Compressor Type: Semi-Hermetic
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Package Details
Compressor Details
- Compressor Manufacturer: York
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: JS83FS46/50S
- Compressor SN: KGGR0700
Micro Panel Details
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Voltage: 460-380/415
- Motor Amps: 759/575-761/570
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 59
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 40