Sistema APV 1200 GPH HTST con prensa
1990 Sistema APV 1200 GPH HTST con prensa. Modelo de intercambiador de calor: SR 310, Tamaño de bastidor: #5. Información de la placa: (217) Placas de acero inoxidable SR3, T316 con juntas de paracril y (2) divisores. Área de transferencia de calor superficial: 907 pies cuadrados. Presión máxima de funcionamiento: 150 psi. Incluye: válvula de desviación de flujo Tri-Clover, juego de agua caliente de 2,5 pulgadas, tubo de retención con capacidad para 16,2 galones, tanque de equilibrio con puerta abatible, capacidad para 31 galones, (3) bombas centrífugas, panel de control con (2) diagrama de Taylor registradores, modelos: OP 1668 y 49P510-1, (1) indicador de presión diferencial Anderson, (4) placas de repuesto, (23) juntas a presión, (2) juntas adhesivas, (1) placa de 7 mm con junta, ( 6) Colocar las juntas con clip. Requisitos de alimentación del sistema 230/460 V. Entradas: (5) conexiones S-line de 2 pulgadas, (1) puerto de 7 pulgadas (tanque de equilibrio). Salidas: (1) Conexión ACME de 2 pulg. *El homogeneizador que se muestra, número de pieza: MDBC042.45, no está incluido en la cotización del sistema HTST, pero está disponible.
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC041.70
- Manufacturer: APV
HTST Details
Pump Details