Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Tamaño: 2 - 1 ½. Número de serie: U5722M. Especificaciones del motor: 1 Hp, 3450 Rpm, 575 V, 60 Hz, Trifásico. (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1003
- Manufacturer: APV
- Model: 2-1 1/2
- Serial Number: U5722M
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 4.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 575
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 22.5
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 9.75