Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)
Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: I. S/N: U2223M. Tamaño: 2 x 1-1/2. Motor Brook Crompton: 1 Hp, 3450 Rpm, 575 V, 1,1 A, 60 Hz, Trifásico. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 10-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP122
- Manufacturer: APV
- Model: 2-1 1/2
- Serial Number: U2223M
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 4
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 10.25