Bomba Centrífuga APV (1,5 CV)
Bomba centrífuga APV Puma. S/N: 25916. Motor eléctrico de EE. UU.: 1,5 hp, 3505 rpm, 230/460 v, 4,6/2,3 a, 60 Hz, trifásico. (1) 4-3/4 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) brida de 2 pulg. con (4) orificios de montaje de 3/4 pulg. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-1/2 pulgadas opuestas. (1) brida de 1-1/2 pulg. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-3/4 pulgadas adyacentes, 4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1110
- Manufacturer: APV
- Serial Number: 25916
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 4.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 3505
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 143TC
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 15.5
- Height (Inches): 13