Bomba Centrífuga APV (5 HP)
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 5-1/2 pulg., 5 hp, 3510 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF148I
- Manufacturer: APV
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3510
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 13-12/6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 23.5
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 11.5