Sistema de recuperación de esencia de destilación en silla de montar industrial APV CeRam
Sistema de recuperación de esencia de destilación en silla de montar APV CeRam Industriesic. Dimensiones de la columna de destilación: 2 pies 3 pulgadas de diámetro. x 45 pies 6 pulgadas de alto. (4) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de alta transferencia Whitlock. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 45 pies 6 pulgadas de alto. Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos. Intercambiador de calor primario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 89. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 6 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 104,8 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (medios), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (producto). Intercambiador de calor secundario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 123. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 193,2 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Dimensiones totales (patín del intercambiador de calor): 9 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.D01
- Manufacturer: APV
Plate Details