Placas de evaporador de placa APV
(106) Placas del evaporador de placas APV. Número de patrones de placas (Tipo A): 25. Número de patrones de placas (Tipo B): 25. Número de patrones de placas (Tipo C): 27. Número de patrones de placas (Tipo D): 29. Entradas: (1) 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho (producto), (2) 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho, (1) 1 pie 2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (medio), (1) 1 pie. 3 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (medios). Salidas: (1) 1 pie 9 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho (vapor), (1) 1 pie 9 pulgadas de largo x 3/4 pulgadas (vapor). Dimensiones de la placa: 54 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF070.
- Manufacturer: APV
Plate Details
- Plate Width (inches): 29.5
- Plate Length (inches): 54
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 29.5
- Height (Inches): 54