Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Modelo: 4R. S/N: E-1405. Capacidad máxima: 90 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento: 17,50 gal/100 revoluciones. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDGF042.7
  • Manufacturer: APV
  • Model: 4R
  • Serial Number: E-1405

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco