Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV sin usar

Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV sin usar

Bomba de desplazamiento positivo serie SPX / APV DW 2006 sin usar. Modelo DW5/093/25. Serie: 100034799. Esta bomba ultrahigiénica de la serie DW tiene espacios internos mínimos y está diseñada para soportar cambios de temperatura. Limpieza CIP/SIP. Adecuado para la manipulación suave de productos de alta y baja viscosidad, cuajada de queso, suero, frutos rojos, carnes, bebidas, productos farmacéuticos, etc. Esta unidad cuenta con el tipo de rotor bilobular. Todos los contactos son de acero inoxidable AISI 316L con elastómeros aprobados por la FDA. Aprobado por 3-A y EHEDG. Desplazamiento máximo: 0,246 galones por revolución (0,93 litros/revolución). Presión máxima: 363 PSI (25 bar). A 800 RPM, la bomba debe proporcionar un caudal de 196,8 GPM. La bomba está montada sobre una base de acero inoxidable con transmisión por engranajes: 15 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásica. Año: 2006. Puertos (entrada/salida): 2 pulg. de diámetro.

Product Details

  • Cantidad en stock: HGPS1030.8
  • Manufacturer: APV
  • Model: DW5/093/25
  • Serial Number: 100034799

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV sin usar