Bomba Positiva APV Crepaco

Bomba Positiva APV Crepaco

Bomba Positiva APV Crepaco. Modelo: R6BSWF. N/S: P-3880-96. Sanitarios, acero inoxidable. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,29 galones. Capacidad máxima: 150 gpm. Revoluciones máximas: 900. Sello mecánico doble lavado. Motor Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor APG, relación 6,2, rpm finales: 278. Intercambiabilidad completa de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Base de acero inoxidable. Entrada/salida: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP179.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R6BSWF
  • Serial Number: P-3880-96

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba Positiva APV Crepaco