Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6R. Número de serie 6SR-2996. Capacidad nominal: 240 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,29 gal. Motor estadounidense, 7,5 hp, 1500/1800 rpm, 208/220 V, 23,0/22,3-21,0 amperios, 50/60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP302.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R6R
  • Serial Number: 6SR-2996

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R