Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R4R. Número de serie: 4R-3309. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad nominal: 155 gpm. Desplazamiento por revolución: .175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 11 ½ pulgadas de ancho x 17 ½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDTD067.2
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4R
  • Serial Number: 4R-3309

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R