Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4R. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad máxima: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Tapa de bomba no incluida. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: IME24013
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4R

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R