Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4RX. S/N: C-1732. Capacidad nominal: 155 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene de serie un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8002.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4RX
  • Serial Number: C-1732

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R