Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
1994 Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Material de construcción: acero inoxidable 316. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Las bombas rotativas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado para uso en aplicaciones sanitarias. Motor Baldor: 5 hp. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN103).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP8111
- Manufacturer: APV
- Model: R6BS
- Serial Number: H-6993-94
Pump Details