Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable APV Crepaco
Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable APV Crepaco. Número de serie: HP-1-264-S. Cilindro con camisa: 6 pulg. de diámetro x 48 pulg. L. Dasher giratorio. El producto se bombea a través del cilindro mientras el medio de calentamiento o enfriamiento circula entre el cilindro y la camisa. La máquina puede calentar y enfriar fluidos con partículas de hasta 1 pulgada (25,4 mm) y puede calentar y enfriar fluidos de alta viscosidad. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1155 rpm, 220/440 V, 15,2/7,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entrada/salida del producto: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ1021.5
- Manufacturer: APV
- Serial Number: HP-1-264-S
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 6
- Tube Length (inches): 48
- Tube Material: Stainless Steel
- Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet: 1-1/2 in. 'S' line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1155
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 15.2/7.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 87
- Width (Inches): 24.5
- Height (Inches): 49