Intercambiador de calor de superficie raspada APV
1992 Intercambiador de Calor de Superficie Rascada APV. Modelo 6 x 48. S/N: G-8481T648ANNN. Tanque de amoníaco, S/N: 92F1095, Junta Nacional #: 8214. MAWP: 150 psi a 84 °F, MDMT: -35 °F a 150 psi. Entrada: 3 pulgadas, Dimensiones del tanque: 16 pulgadas de diámetro. x 28 pulg. L. Motor Vanguard: 20 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 47,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2:1, SEW Eurodrive, relación 5,82, torsión: 11 100 lb-in. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI139.
- Manufacturer: APV
- Model: 6 x 48
- Serial Number: G-8481T648ANNN
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 6
- Tube Length (inches): 48
- Inlets & Outlets Description: 3 in. inlet
- National Board Number: 8214
- MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 84 °F
- MDMT (temp at PSI): -35 °F @ 150 psi
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Vanguard
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 47.2/23.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 128
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 81
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992