Bomba APV Puma Acero Inoxidable
Bomba APV Puma, tamaño 2-½ - 2, S/N U5851. Tamaño de entrada 2-½ pulgadas. Tamaño de salida 2 pulgadas. Motor eléctrico Brook de 440 voltios, 6,9 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, 5 hp. Tamaño del impulsor 4-½ pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: 25b.5
- Manufacturer: APV
- Serial Number: U5851
Evaporator Details
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 6.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3