Sistema de recuperación de esencia APV
Sistema de Recuperación de Esencias APV. Utilizado anteriormente con un sistema de evaporación de 5 etapas de 3 efectos que eliminaba 30,000 libras por hora de agua de un producto alimenticio en una importante planta procesadora de alimentos de EE. UU.
Product Details
- Cantidad en stock: CMCS01D
- Manufacturer: APV
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 30000
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used with a 3-effect 5-stage evaporation system removing 30,000 lbs per hour of water from a food product at a major USA food processing plant.