Sistema de recuperación de esencia APV
Sistema de Recuperación de Esencias APV. Incluye columna vertical APV con serpentín de tubo en U JD Cousins, dos tanques de almacenamiento de esencia de Hebeler Corporation, tanque de equilibrio, bombas centrífugas, caudalímetro Rosemount, válvulas neumáticas, etc. Dimensiones de la columna: 6 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas. Ancho x 19 pies de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1028B
- Manufacturer: APV
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1 hp US Motors and (1) 1 hp Emerson motor
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 84
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994