Patín APV HTST con placas de titanio - 235 pies cuadrados
Patín APV HTST con placas de titanio. Modelo: SR-35. S/N: 16032. Intercambiador de calor APV: (55) Placas de titanio. (2) placas divisorias. Superficie de transferencia de calor: 235,27 (aprox.). Diámetro del tubo de sujeción: 2 pulg. Capacidad: 2-1/2 gal. Área de superficie de transferencia de calor: 8 pies cuadrados (aprox.). Bomba centrífuga Carver, tipo: 2.5x2x7LA-33D, S/N: 82861, 3450 rpm (final), diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 6 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. Accesorio de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR05.
- Manufacturer: APV
- Model: SR-35
- Serial Number: 16032
HTST Details
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer