Evaporador de placas montado sobre patines APV Paravap para piloto/laboratorio
Evaporador de placas APV Paravap. Esta unidad fue diseñada para trabajos de I+D de jarabe para un importante procesador de alimentos de EE. UU. Parece estar sin usar o tal vez tener un uso ligero. Intercambiador de calor de marco y placa APV modelo: SR15S, s/n: 33505. WO: 33505, (48) placas de acero inoxidable en intercambiador de calor con aproximadamente 31 pies cuadrados de superficie. Recipiente a presión: 18 pulgadas de diámetro x 32 pulgadas de pared recta a salida: aproximadamente 35 galones. Bomba de vacío SIHI modelo LEMA-20-AZ8310AO, s/n: 3449791, stk: 906725 con motor de 1 HP, 208-230/460 V, 3.4-3.2/1.6 A, trifásico, 60 Hz. Bomba centrífuga de producto 5 HP 208-230/460V, 15-13,6/6,8 A, trifásica, 60Hz. Panel de control y válvula de vapor también instalados. Montaje sobre patines sobre ruedas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto (ACN1000).
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI175.57a
- Manufacturer: APV
- Model: SR15S
- Serial Number: 33505
Evaporator Details
Micro Panel Details