Sistema de evaporación de cinco etapas de triple efecto APV con recuperación de esencia
APV Sistema de Evaporación de Cinco Etapas de Tres Efectos con Recuperación de Esencia. Intercambiadores de calor de placas y marcos de película descendente y de película ascendente-descendente. La alimentación de producto fue de 40 000 libras por hora con un 6 % de sólidos totales. Salida de producto final: 10,000 lbs por hora con 24% de sólidos. Tasa de eliminación de agua: 30.000 libras por hora. Anteriormente instalado en una importante planta procesadora de alimentos de EE. UU. en Ohio. El primer efecto se cambió al estilo Falling Film, el resto son Rising Falling Film (RFF).
Product Details
- Cantidad en stock: CMCS01.200
- Manufacturer: APV
Evaporator Details
Micro Panel Details