Válvula Neumática APV
Válvula Neumática APV. Modelo: RGE41-2/40 LD-MFS P0252. Número de serie: H202652-3. (1) Posicionador neumático Eckardt: Modelo: SRP 981. Suministro de aire de 90 psi máx. (1) Tipo de compresor sanitario APV Invensys: Material no. 38BP818898. Entrada/salida: (2) puertos de 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC1001
- Manufacturer: APV
- Model: RGE41-2/40 LD-MFS P0252
- Serial Number: H202652-3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 14