Amasadora APV Tweedy T70
Mezcladora de masa APV Tweedy 2000 con control inversor para aplicaciones de prueba o a pequeña escala. Modelo: MEZCLADORA T70. Número de máquina: 401/1. Año/Contrato: 2000 AF990024. Panel de control APV inoxidable S/N: AF990024. Para aplicaciones de panadería, viene con 4 piezas adicionales de cambio de cuchillas mezcladoras intercambiables. El mezclador Tweedy fue originalmente un desarrollo del proceso de pan Chorleywood para obtener un producto de masa uniforme y de alta calidad con controles fáciles de usar (Baker Perkins). Recipiente mezclador diseñado para servicio de vacío, 19,75 pulg. de diámetro. x 27,5 pulgadas de profundidad (4,875 pies cúbicos, ~36 galones). La opción de mezclado al vacío aumenta el volumen de la barra de pan, la textura variable de la miga y la estructura. Tamaño máximo de lote: 54 kg (119 lbs). Tamaño mínimo del lote: 25 Kg (55 lbs). Capacidad máxima de harina: 32 Kg (70,5 lbs). Requisitos eléctricos: SEW 11 kW (14,7 HP), 1160 RPM, 230/460 V, trifásico (motor mezclador). SEW 0,55 kW (0,73 HP), 230/460V, trifásico (función de inclinación). 120V monofásico (controles). Incluye Allen Bradley AB PanelView 600 montado en un gabinete de control lavable de acero inoxidable (panel S/N: AF990024). La bomba es fabricada por The Utile Engineering Co. Ltd, modelo D26, S/N: M 104418. Se incluyen manuales de Allen Bradley Rockwell para controles, módulos, fuentes de alimentación, unidades VFD, etc. Consulte el enlace del archivo PDF a continuación para obtener más imágenes de lo que se incluye. (ACN1700)
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPM086.41
- Manufacturer: APV
- Model: T70 MIXER
- Serial Number: 401/1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1)1.7 SEW Euodrive Mixer Motor, (1) 0.73 hp SEW Motor, and (1) 2.95 hp WEG Motor
Dimensions:
- ACN: 1700
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000