Condensador evaporativo BAC C1462N (357 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)

Condensador evaporativo BAC C1462N (357 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)

Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 357 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 253 TR*
CFM (total): 65100 CFM

Refrigerante: R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 580 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25HP

Dimensiones superiores (por unidad): 18'6L x 7'11W x 5'11H
Peso superior (por unidad): 10,390 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 18'6L x 7'11W x 6'9H
Peso inferior (por unidad): 5290 LBS

Otras notas sobre la máquina: (ACN580-87)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KMPN01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C1462N
  • Número de serie: 87100575

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 357
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 253
  • Unidad CFM (CFM): 65100
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 222
  • Ancho superior (pulgadas): 95
  • Altura superior (pulgadas): 71
  • Peso superior (LBS): 10390
  • Longitud inferior (pulgadas): 222
  • Ancho inferior (pulgadas): 95
  • Altura inferior (pulgadas): 81
  • Peso inferior (LBS): 5290

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 580

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 222
  • Ancho (pulgadas): 95
  • Altura (pulgadas): 152
  • Peso libras): 15,680
  • ACN: 580-870

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo BAC C1462N (357 toneladas nominales, motor de 1-25 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente