Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 1995
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP
Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario. Las bombas de circulación negativas se vendieron por separado.
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP
Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario. Las bombas de circulación negativas se vendieron por separado.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1369K.120
- Manufacturer: BAC
- Model: VC2-982
- Serial Number: U2295002MAD
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 982
- Package Ammonia Tons (TR): 696
- Package Coil Volume (ft3): 144
- Package CFM (CFM): 153900
- Unit Nominal Tons (TR): 491
- Unit Ammonia Tons (TR): 348
- Unit Coil Volume (ft3): 72
- Unit CFM (CFM): 76950
- Design Pressure (PSI): 375
- Bottom Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 84
- Top Width (Inches): 142
- Top Height (Inches): 74
- Top Weight (LBS): 14400
- Bottom Length (Inches): 168
- Bottom Width (Inches): 142
- Bottom Height (Inches): 108
- Bottom Weight (LBS): 5070
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 585
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
- Length (Inches): 168
- Width (Inches): 142
- Height (Inches): 182
- Weight (LBS): 19,470
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995
- Spec Sheet Available: Yes