Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company -130 toneladas
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, modelo FXT 130, S/N 93600427P, número de correa: 2BX144, número de validación certificado de rendimiento térmico: 92-11-01, superficie de cubierta húmeda BaCross, temperatura máxima del agua de 125 °F, ventilador: 6 pies de diámetro , Motor del ventilador: 7-1/2 hp 208-230/460 voltios 1740 rpm, Polea del ventilador: 18 pulgadas de diámetro, Polea de engranajes del motor 5 pulgadas de diámetro, 54 pulgadas de centro a centro, Dimensiones generales 117 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.583
- Manufacturer: BAC
- Model: FXT 130
- Serial Number: 93600427P
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open