Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas, modelo 3294 2R, S/N 94600367P. Cinturón No. 4B96, Validación de Certificación No. 92-11-06, Esta Torre de Enfriamiento tiene paredes de fibra de vidrio. Entrada de 6 pulg. y salida de 8 pulg. Un ventilador con motor. Información del motor trifásico, 20/5,0 hp, 6 0 hz, rpm de 1.765/880. Código H, estructura 256T, 460 voltios, 24,3 9,2 amperios. 1.297/648 rpm aire. Medidas totales 93 pulgadas de ancho, 18 pies de largo y 130 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 70.ACEU752c
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3294-2R
  • Número de serie: 94600367P

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente