Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 60 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 60 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 60 toneladas. Modelo: VNT-60B. Motor eléctrico Newman: 7,5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 19,6/9,4 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2:1. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. (2) ventiladores centrífugos: 13 pulg. de diámetro. Entradas: (2) 17 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 15.CA148.1
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VNT-60B

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente