Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas. Modelo: VXT75CP, S/N: 842779P. Tonelaje nominal: 75. Entradas/salidas: (2) 4 pulg., (2) 2 pulg. Correa: B68. Ventiladores centrífugos: (3) 15 pulg. de diámetro. Entradas de acceso: (2) Motor eléctrico estadounidense de 17 pulgadas: 7,5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2,1:1. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU30
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXT75CP
  • Número de serie: 842779P

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente