Tanque de equilibrio: acero inoxidable de 120 galones
Tanque de equilibrio: 120 galones, acero inoxidable. (4) patas de 9 pulgadas de alto. La parte superior tiene tolva de 11-1/2 pulgadas de diámetro. El tanque tiene un protector contra salpicaduras cuadrado removible de 13 x 13 pulgadas. Entradas/salidas: (3) entradas roscadas de 2 pulgadas, (1) entrada de triple abrazadera de 2 pulgadas, (1) salida de 90° de 3 pulgadas, (1) salida de desbordamiento lateral de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP514.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor