Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 30 galones
Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 30 galones. Modelo: N/A. Número de serie: N/A. Construcción de acero inoxidable 316. Dimensiones interiores del tanque: 18-1/2 pulg. de diámetro. x 24-1/2 pulg. H. Entradas/salidas del tanque: (1) Salida de 3 pulg. Dimensiones generales del tanque: 21 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP516.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor