Tanque de equilibrio: 35 galones

Tanque de equilibrio: 35 galones

Tanque de equilibrio. Dimensiones interiores: pared recta de 18-1/2 pulg. x 23-1/2 pulg. de diámetro. (34 galones). Entradas/salidas: (1) puerto superior de 5 pulgadas, (1) ACME de 3 pulgadas, (1) S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 1-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GOB8211aa
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 5 in. top port, (1) 3 in. ACME, (1) 2 in. S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 32
  • Width (Inches): 25.75
  • Height (Inches): 29

Additional Product Details

Tanque de equilibrio: 35 galones