Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 23 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 23 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 23 galones. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de diámetro. x 17 pulgadas de pared recta. Entrada/salida(s): superior: (3) sanitarias de 2-1/2 pulgadas, (1) roscadas de 2 pulgadas, (1) elevadas. Lado: (1) de cada sanitario de 2, 3 y 4 pulgadas, (1) roscado de 2 pulgadas Inferior: (1) roscado de 2 pulgadas Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDPK645.1a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet(s): top: (3) sanitary 2-1/2 in., (1) threaded 2 in., (1) raised. Side: (1) of each sanitary 2, 3 and 4 in., (1) threaded 2 in. Bottom: (1) threaded 2 in

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 27
  • Width (Inches): 28
  • Height (Inches): 28

Additional Product Details

Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 23 galones