Tanque de acero inoxidable FBN Metal Products - 262 galones

Tanque de acero inoxidable FBN Metal Products - 262 galones

Tanque inoxidable de FBN Metal Products - 262 galones. Serie: 5175. Capacidad nominal: 262 galones. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de profundidad. Boca de registro: 20 pulgadas de diámetro. Puertos: superior de 1,5 pulgadas, lado roscado (chaqueta) de 2 pulgadas, drenaje inferior de 2 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA001
  • Manufacturer: FBN Metal Products
  • Model: 262 GAL TK
  • Serial Number: 5175

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? Yes
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Ports: 1.5 in. top, 2 in. threaded side (jacket), 2 in. bottom drain.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable FBN Metal Products - 262 galones