Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 200 galones

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 200 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 200 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto. Alimentación superior sin cubierta: 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulg. L. Entradas: (1) 7 pulg. de diámetro. puerto, (2) accesorios S-line de 2 pulg., (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: UGHB013.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 7 in. dia. port, (2) 2 in. S-line fittings, (2) 3 in. dia. S-line fittings, (2) 4 in. dia. S-line fittings. Outlets: (2) 3 in. dia. S-line fittings, (2) 4 in. dia. S-line fittings.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 49
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 41

Additional Product Details

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 200 galones