Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable. S/N: 81109331. Capacidad aproximada: 120 Galones. Dimensiones internas: 41-1/2 pulgadas de diámetro x 27 pulgadas de pared recta. Entrada: 18 pulg. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. (2) 3-1/2, (4) 2-1/2, (3) 2 pulg., (1) 3 pulg., (1) 2-1/2 pulgadas, todas con triple abrazadera. Dimensiones totales: 3 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SFPC064.7a
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 81109331

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets / outlets: (1 ) 6 in. (2) 3-1/2, (4) 2-1/2, ( 3) 2 in., (1) 3 in., (1) 2-1/2 in.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 46.5
  • Width (Inches): 45
  • Height (Inches): 55.5

Additional Product Details

Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 120 galones