Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable: 120 galones

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable: 120 galones

Tanque de equilibrio: 120 galones. Acero inoxidable. Tapa abatible. Mecanismo de flotador, sonda de temperatura, controlador de válvula de apertura/cierre con solenoide. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. válvula de mariposa. Dimensiones totales: 55-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 60-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EKTF8672.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting. Outlets: (1) 3 in. dia. butterfly valve

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 55.5
  • Width (Inches): 19
  • Height (Inches): 60.5

Additional Product Details

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable: 120 galones