Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única: 120 galones. (1) entrada de 3 pulgadas, (2) entradas de 2 pulgadas, (1) entrada de 3-1/2 pulgadas y (1) salida de válvula de 4 pulgadas. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto, (4) patas de 11 pulgadas, Dimensiones totales 66-1/2 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI64
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: (1) 3 in. inlet, (2) 2 in. inlets, (1) 3-1/2 in. inlet, and (1) 4 in. valve outlet. Inside dimensions 48 in. L x 48 in. W x 12 in. H, (4) 11 in

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 66.5
  • Width (Inches): 48.5
  • Height (Inches): 23

Additional Product Details

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones