Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de una sola carcasa de acero inoxidable: 85 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 29-1/2 pulg. de diámetro. x 30 pulg. H. Flotador de nivel de líquido con válvula de corte. Entradas: (3) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado con válvula de mariposa. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2051.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (3) 2 in. dia. ports. Outlets: (1) 4 in. dia. flanged port with butterfly valve

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 40
  • Width (Inches): 32.5
  • Height (Inches): 44

Additional Product Details

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones